항목 | 플랫 핸들 유틸리티 카트 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
선반 당 용량 | 200의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 스테인레스 |
선반 사이의 거리 | 11.75 " |
마감재 | 우아한 |
계량기 | 20 |
핸들 높이 | 34 " |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.25 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
비 표시 | 가능 |
선반 수 | 3 |
전체 길이 | 54 5 / 16 " |
전체 폭 | 23 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 22 " |
스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선박 중량 (kg) | 30.6 |
프로덕트 | 모델 | 중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 조립 / 미 조립 | 선반 당 용량 | 선반 사이의 거리 | 상단과 중간 선반 사이의 거리 | 마감재 | 계량기 | 핸들 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE38-B | - | - | 100 | 24.75 " | - | - | - | - | ₩ 424,480 | ||
SD248P800GP | - | 조립 된 | - | 25 " | - | 분말 코팅 | 17 | - | ₩ 2,071,825 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | 조립 된 | - | 26.75 " | - | 분말 코팅 | 14 | - | ₩ 1,343,755 | ||
SRSC2022482FLD4PU | - | 조립 된 | 300의 파운드 | 24-13 / 16 " | - | 우아한 | 20 | 34 " | ₩ 752,867 | ||
RSC-1824-2-95 | - | 조립 된 | 600의 파운드 | 26.75 " | - | 질감 파우더 페인트 | 14 | 37.625 " | ₩ 696,972 | ||
BC50-B | 8.5 " | 미 조립 | 100 | 42 " | 8.5 " | - | - | - | ₩ 361,427 | ||
HE33-B | 10.75 " | 미 조립 | 100의 파운드 | 21.5 " | 10.75 " | - | - | - | ₩ 524,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.