그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트 홀 캐스터 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 15 / 32 " |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | Light-Duty 제품 |
캐스터 제품 그룹 | 전체 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 220의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 15 / 32 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 3 15 / 16 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 유형 | 속이 빈 킹핀 |
측정 시스템 | 인치 |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 3" |
휠 너비 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 프레임 마감 | 브레이크 유형 | 캐스터 브레이크 포함 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 전체 높이 | 경마장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS4 075 뉴욕14 | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | - | 아니 | 350의 파운드 | - | 4.5 " | 싱글 볼 | ₩ 60,427 | ||
BS4 100 뉴욕14 | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | - | 아니 | 495의 파운드 | - | 5.5 " | 싱글 볼 | ₩ 68,705 | ||
BS4 100 NY14L | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | 총 잠금 | 가능 | 495의 파운드 | - | 5.5 " | 싱글 볼 | ₩ 125,177 | ||
BS4 125 뉴욕14 | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | - | 아니 | 495의 파운드 | - | 6.437 " | 싱글 볼 | ₩ 77,297 | ||
BS4 125 NY14L | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | 총 잠금 | 가능 | 495의 파운드 | - | 6.437 " | 싱글 볼 | ₩ 133,175 | ||
BS4 075RP14 | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | - | 아니 | 380의 파운드 | - | 4.5 " | 싱글 볼 | ₩ 69,825 | ||
BS4 100RP14 | 볼트 홀 캐스터 | 아연 도금 | - | 아니 | 495의 파운드 | - | 5.5 " | 싱글 볼 | ₩ 72,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.