그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스템 캐스터 |
브레이크 유형 | 측면 나비 나사 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | Light-Duty 제품 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 네오프렌 |
캐스터 휠 형상 | 도넛 트레드 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
프레임 마감 | 크롬 도금 |
정격 하중 | 155의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 4.125 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 7 / 16 " |
줄기 길이 | 7 / 8 " |
줄기 유형 | 마찰 링 |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 3" |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
프로덕트 | 모델 | 핵심 소재 | 베어링 유형 | 브레이크 유형 | 프레임 마감 | 프레임 재질 | 정격 하중 | 잠금 유형 | 비 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S-UP125K-ST8-TB-001 | 폴리 프로필렌 | - | 페달 | 유리 충전 나일론 | - | 220의 파운드 | 총 잠금 | 가능 | ₩ 160,352 | ||
400K80 | 고무 | - | - | 아연 도금 | - | 100의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 아니 | ₩ 19,040 | ||
P18S-N100K-ST8-WB-001 | 나일론 | - | 페달 | 유리 충전 나일론 | - | 220의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 92,452 | ||
P18S-N100K-ST10-001 | 나일론 | - | 페달 | 유리 충전 나일론 | - | 275의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 108,272 | ||
429H21 | 폴리 우레탄 | - | - | 유리 충전 나일론 | - | 110의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 14,035 | ||
P7S-SRP030K-SG5-TB | 폴리 프로필렌 | - | 총 잠금 | - | - | 175의 파운드 | 총 잠금 | 가능 | ₩ 28,892 | ||
P7S-SRP030K-ST3 | 폴리 프로필렌 | - | 측면 나비 나사 | 크롬 도금 | - | 175의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 44,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.