플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER P25S-N080K-14-001 스위블 플레이트 캐스터, 8 인치, 중형, 1500Lbs 정격 하중 | CD3TVD 29XV49

GRAINGER P25S-N080K-14-001 회전판 캐스터, 8인치, 중형, 1500Lbs 정격 하중

재고 있음 있음
항목: CD3TVD 모델: P25S-N080K-14-001크로스 참조: 29XV49

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 162,382 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위중급
캐스터 제품 그룹스위블 캐스터
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 유형받침
캐스터 휠 재질나일론
캐스터 휠 형상왕관
핵심 색상회색
핵심 소재나일론
경도75 해안 D
확장 된 리드아니
프레임 마감아연 도금
프레임 재질강철
구멍 패턴B
내부 볼트 구멍 간격2-5/8" x 3-5/8"
정격 하중1500의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
최대 온도275도 F
최소 온도 평가-40도 F
장착 볼트 직경3 / 8 "
비 표시가능
바퀴 수1
외부 볼트 구멍 간격3 "X 3"
전체 높이9.5 "
플레이트 크기4 "x 4-1 / 2"
경마장싱글 볼
교체 휠Mfr. 번호 PN-080X020 / 050K-001
휠 베어링
휠 색상회색
휠 지름8"
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.2

제품 변형

프로덕트모델캐스터 휠 재질베어링 유형브레이크 유형캐스터 휠 형상색상핵심 색상핵심 소재경도패키지 수량가격
GRAINGER CDP-G-23 킹핀 없는 회전판 캐스터 폴리우레탄 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-회색주철쇼어 A1₩ 430,675
GRAINGER CDP-G-24 경질 플레이트 캐스터 폴리 우레탄 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-회색주철쇼어 A1₩ 463,540
GRAINGER CDP-G-31 회전판 캐스터 폴리우레탄 1200파운드 | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-알류미늄쇼어 A1₩ 356,125
GRAINGER CDP-G-32 경질 플레이트 캐스터 폴리 우레탄 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-알류미늄쇼어 A1₩ 256,147
GRAINGER S-526-D-BS-SS 플레이트 캐스터 스위블 폴리 6인치 900파운드 | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SS폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-회색주철쇼어 A1₩ 268,135
GRAINGER CDP-G-33 킹핀리스 스위블 플레이트 캐스터 폴리 우레탄 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33폴리 우레탄-페달ㅁㄴㅇㄹ-알류미늄쇼어 A1₩ 333,077
GRAINGER P29R-UY100K-18 10인치 헤비듀티 강판 캐스터, 3000파운드 정격 부하 | CD2GHM454N30 P29R-UY100K-18폴리 우레탄-측면 나비 나사ㅁㄴㅇㄹ-주철쇼어 A1₩ 730,975

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER P25S-N080K-14-001 회전판 캐스터, 8인치, 중형, 1500Lbs 정격 하중
₩ 162,382 /단위