그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 측면 나비 나사 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 중급 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8" x 3-5/8" |
정격 하중 | 1760의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
최대 온도 | 180도 F |
최소 온도 평가 | -40도 F |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "X 3" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
경마장 | 싱글 볼 |
회전 반경 | 5.75 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 노란색 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 베어링 유형 | 브레이크 유형 | 캐스터 휠 형상 | 색상 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 경도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 회색 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 428,015 | ||
CDP-G-24 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 회색 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 432,827 | ||
CDP-G-31 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 알류미늄 | 쇼어 A | 1 | ₩ 356,125 | ||
CDP-G-32 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 알류미늄 | 쇼어 A | 1 | ₩ 256,147 | ||
S-526-D-BS-SS | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 회색 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 268,135 | ||
CDP-G-33 | 폴리 우레탄 | - | 페달 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 알류미늄 | 쇼어 A | 1 | ₩ 333,077 | ||
P29R-UY100K-18 | 폴리 우레탄 | - | 측면 나비 나사 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 730,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.