그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미그 용접 와이어 |
AWS 분류 | NI55-G |
컨테이너 크기 | 2의 파운드 |
컨테이너 유형 | 스풀 |
지름 | 0.045 " |
자재 | 주철 |
인장 강도 | 58,000-84,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7505220000 |
모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 지름 | 자재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER70S3-035-44 | 44의 파운드 | 스풀 | 0.035 " | 탄소강 | 75,000 % C100 차폐 가스로 02 PSI | ₩ 305,060 | |
ER70S3-045-44 | 44의 파운드 | 스풀 | 0.045 " | 탄소강 | 75,000 % C100 차폐 가스로 02 PSI | ₩ 302,190 | |
ER70S6-023-02 | 2의 파운드 | 스풀 | 0.023 " | 탄소강 | 77,000 PSI | ₩ 28,105 | |
ER70S6-023-33 | 33의 파운드 | 스풀 | 0.023 " | 탄소강 | 77,000 PSI | ₩ 314,685 | |
ER70S6-030-02 | 2의 파운드 | 스풀 | 0.03 " | 탄소강 | 77,000 PSI | ₩ 24,727 | |
ER70S6-030-33 | 33의 파운드 | 스풀 | 0.03 " | 탄소강 | 77,000 PSI | ₩ 201,372 | |
ER70S6-035-02 | 2의 파운드 | 스풀 | 0.035 " | 탄소강 | 77,000 PSI | ₩ 24,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.