그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 9 / 16 "-18 |
마감재 | 평원 |
학년 | 학년 5 |
머리 높이 | 23 / 64 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 13 / 16 " |
길이 | 2.5 " |
최소 나사산 길이 | 1-3 / 8 " |
증명 부하 | 74,000 ~ 85,000 psi |
로크웰 경도 | C19에서 C30로 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 105,000 ~ 120,000 psi |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | UNF (파인) |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.