그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보어 용 고정 링 |
클리어런스 Dia. (퍼지는) | 14.8mm |
마감재 | 평원 |
Groove Dia에 적합합니다. | 25.20mm |
그루브 폭에 적합 | 1.3mm |
보어 직경 용. | 24mm |
무료 ID | 25.90mm |
자재 | 스프링 스틸 |
두께 | 1.2mm |
타입 | 내부의 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.