플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER M36000.037.0001 샤프트용 고정 링 37Mm 직경, 50PK | AH7WBL 38DM83

GRAINGER M36000.037.0001 샤프트용 고정 링 37Mm 직경, 50PK

재고 있음 있음
항목: AH7WBL 모델 : M36000.037.0001크로스 참조: 38DM83 / 175G55

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 45,797 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목축용 고정 링
클리어런스 Dia. (퍼지는)48mm
마감재 평원
Groove Dia에 적합합니다.35.00mm
그루브 폭에 적합1.85mm
샤프트 직경 용.37mm
무료 ID34.20mm
자재스프링 스틸
두께1.75mm
타입외부

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)17.78

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER M36000.037.0001 샤프트용 고정 링 37Mm 직경, 50PK
₩ 45,797 /팩