그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드로드 |
기본 소재 | 강철 |
색상 | 은 |
직경 / 나사 크기 | M30 X 3.5 |
마감재 | 평원 |
학년 | B7 |
전체 길이 | 1m |
로크웰 경도 | C35 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 302도까지 |
인장 강도 | 115,000에서 125,000 PSI로 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
항복 강도 | 95,000 |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 100.08 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.