항목 | 스레드로드 |
기본 소재 | 강철 |
색상 | 은 |
직경 / 나사 크기 | M8 X 1.25 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 클래스 4 |
전체 길이 | 3m |
로크웰 경도 | B67 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 302도까지 |
인장 강도 | 400N/mm-제곱 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
항복 강도 | 240N/mm-제곱 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.