그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐슬 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M8 X 1.25 |
마감재 | 평원 |
학년 | 클래스 4 |
높이 | 9.5mm |
너트 유형 | 육각 슬롯 너트-일반 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 메트릭 |
폭 | 13mm |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M12000.050.0001 | M5 X 0.8 | 6mm | 8mm | ₩ 777,892 | ||
M12000.060.0001 | M6 X 1 | 7.5mm | 10mm | ₩ 84,542 | ||
M12000.100.0001 | M10 X 1.5 | 12mm | 17mm | ₩ 140,822 | ||
M12000.120.0001 | M12 X 1.75 | 15mm | 19mm | ₩ 154,892 | ||
M12000.140.0001 | M14 X 2 | 16mm | 22mm | ₩ 133,927 | ||
M12000.180.0001 | M18 X 2.5 | 21mm | 27mm | ₩ 215,617 | ||
M12000.200.0001 | M20 X 2.5 | 22mm | 30mm | ₩ 107,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.