항목 | 구조용 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | 10.9 |
머리 Dia. | 27mm |
머리 높이 | 10mm |
자재 | 탄소강 |
전체 길이 | 50mm |
인장 강도 | 1000N/mm-제곱 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 28mm |
스레드 크기 | M16 X 2 |
나사 유형 | 일부의 |
타입 | 고강도 |
선박 중량 (kg) | 6 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.