항목 | 악기 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2.5 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 16.75 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.625 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 길이 | 24 " |
선반 너비 | 36 " |
스타일 | 입술 |
선박 중량 (kg) | 64.8 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.