항목 | 자동 배수 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 용량 | 1.25pt. |
사이클 타임 | 10 초. |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최소. 압력 | 40의 PSI |
작동 온도 범위 | 33 ~ 170도 F |
전반적인 깊이 | 9.75 " |
전체 높이 | 7.5 " |
전체 폭 | 8.25 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
선박 중량 (kg) | 5.74 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.