그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필름 스톡 |
색상 | 백 |
충격 강도 (Lbs.) | 3의 파운드 |
길이 | 5ft. |
길이 허용차 | +/- 0.500 " |
자재 | PTFE |
자료 유형 | 표준 등급 |
최대 온도 | 500 |
최소 온도 평가 | -400 |
작동 온도 범위 | -400도 ~ 500도 F |
인장 강도 | 1500 PSI |
두께 | 0.003 " |
두께 공차 | +/- 0.0003 " |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G15-2F-6X10 | 10ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 6" | ₩ 16,992 | |
G15-2F-6X25 | 25ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 6" | ₩ 37,170 | |
G15-2F-6X50 | 50ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 6" | ₩ 71,330 | |
G15-2F-12X5 | 5ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ₩ 16,992 | |
G15-2F-12X10 | 10ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ₩ 30,065 | |
G15-2F-12X25 | 25ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ₩ 67,812 | |
G15-2F-12X50 | 50ft. | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ₩ 138,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.