그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 테두리 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 빨간색 |
그루브 깊이 | 3 / 8 " |
그루브 폭 | 1 / 16 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 실리콘 |
최대 온도 | 450 학위 |
최소 온도 평가 | -90 |
전체 높이 | 1 / 2 " |
전체 폭 | 1 / 4 " |
스타일 | F |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
모델 | 그루브 폭 | 길이 | 전체 높이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP308161620-10 | 1 / 8 " | 10ft. | 5 / 16 " | C | ₩ 25,340 | |
ESP308161620-25 | 1 / 8 " | 25ft. | 5 / 16 " | C | ₩ 63,577 | |
ESP308161620-50 | 1 / 8 " | 50ft. | 5 / 16 " | C | ₩ 125,020 | |
ESP604241632-25 | 1 / 16 " | 25ft. | 1 / 2 " | F | ₩ 143,290 | |
ESP604241632-50 | 1 / 16 " | 50ft. | 1 / 2 " | F | ₩ 288,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.