항목 | 바 크래들 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 14 " |
데크 길이 | 36 " |
데크 폭 | 21 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 11 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24 " |
휠 지름 | 6" |
휠 타입 | 페놀 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 계량기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERBST-2448-6PH | 48 " | 12 | 48 " | ₩ 1,082,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.