Grainger B01200.075.0350 | 38tt56 육각 머리 캡 나사 | Raptor Supplies 대한민국
GRAINGER B01200.075.0350 육각 머리 캡 나사 3/4-10X3-1/2 강철 등급 5 아연 도금, 40PK | AH8JAM 38TT56

GRAINGER B01200.075.0350 육각 헤드 캡 나사 3/4-10X3-1/2 강철 등급 5 아연 도금, 40PK

재고 있음 있음
항목: AH8JAM 모델 : B01200.075.0350교차 참조: 38TT56

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 187,232 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기3 / 4 "-10
마감재 아연 도금
학년학년 5
머리 높이15 / 32 "
헤드 유형마녀
헤드 폭1.125 "
길이3.5 "
최소 나사산 길이1-3 / 4 "
증명 부하74,000 ~ 85,000 psi
로크웰 경도C19에서 C30로
측정 시스템인치
온도. 범위-58도 302도까지 NS
인장 강도105,000 ~ 120,000 psi
스레드 방향오른손
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형UNC (일반)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 9.68
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)23.88
선박 폭 (cm)18.54

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER B01200.075.0350 육각 헤드 캡 나사 3/4-10X3-1/2 강철 등급 5 아연 도금, 40PK
₩ 187,232 /팩