그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 퀵 커플러 |
크기 | 1-1 / 2 "LX 1"WX 1 "H |
입구 | 3/8 "(M) NPT |
자재 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
최대. 흐름 | 12gpm |
맥스. 유체 온도. | 300도 F |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8424909040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.