GRAINGER 66252838738 단일 나선형 튜브 브러시, 0.25인치 브러시 직경, 1 1/2인치 브러시 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 나선형 튜브 브러시 |
브러시 직경 | 0.25 " |
브러쉬 길이 | 1 1 / 2 " |
재료 채우기 | 황동 |
작업 유형 | Manual |
전체 길이 | 7" |
생크 크기 | 0.094 " |
와이어 직경 | 0.004 " |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 재료 채우기 | 전체 길이 | 생크 크기 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252838736 | - | - | - | - | - | - | ₩ 14,997 | RFQ
| |
66252838759 | - | - | - | - | - | - | ₩ 17,675 | RFQ
| |
66252838757 | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,860 | RFQ
| |
66252838728 | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,722 | RFQ
| |
66252838729 | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,125 | RFQ
| |
66252838731 | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,375 | RFQ
| |
66252838730 | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,227 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.