그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 번호판 나사 |
마감재 | 데이크로메트 320 |
머리 색깔 | ㅁㄴㅇㄹ |
헤드 유형 | 지붕틀 |
길이 | 5 / 8 " |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | #14 |
타입 | 셀프 드릴링 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.