그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 평가되지 않음 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 오렌지 레드 |
가슴 크기에 적합 | 36 "~ 42" |
위험 위험 범주(HRC) | 해당 사항 없음 |
길이 | 27 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
포켓 수 | 1 |
포켓 수 (내부) | 0 |
포켓 수 (외부) | 1 |
크기 | S / M |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | ANSI 클래스 | 클로저 유형 | 가슴 크기에 적합 | 항목 | 길이 | 자재 | 포켓 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 년 | 보편적 인 | 등급 없음 | 후크 앤 루프 | 36 "~ 52" | 높은 가시성 조끼 | 29 " | 폴리 에스터 메쉬 | - | ₩ 14,420 | ||
53YM06 | 보편적 인 | 등급 없음 | 스냅 | 36 "~ 52" | 높은 가시성 조끼 | 29 " | 폴리 에스터 메쉬 | - | ₩ 20,825 | ||
S3011 / 2X | - | - | - | - | 높은 가시성 조끼 | - | - | - | ₩ 31,762 | ||
786F78 | - | - | - | - | 높은 가시성 조끼 | - | - | - | ₩ 6,860 | ||
786F46 | - | - | - | - | 높은 가시성 조끼 | - | - | - | ₩ 7,665 | ||
786F62 | - | - | - | - | 높은 가시성 조끼 | - | - | - | ₩ 6,807 | ||
786FA2 | - | - | - | - | 높은 가시성 조끼 | - | - | - | ₩ 8,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.