항목 | 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 평가되지 않음 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 오렌지 레드 |
가슴 크기에 적합 | 36 "~ 38" |
위험 위험 범주(HRC) | 해당 사항 없음 |
길이 | 26 " |
자재 | 폴리에스터, 메쉬 백 |
포켓 수 | 1 |
포켓 수 (내부) | 0 |
포켓 수 (외부) | 1 |
크기 | S |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53YK87 | 옐로우 / 그린 | 52 "~ 54" | 28 " | 2XL | ₩ 26,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.