Grainger 53kj64 | 피아노 상자, 48 X 30 X 49 인치 크기, 38.2 Cu.ft., 황갈색, 강철 | Raptor Supplies 대한민국
GRAINGER 53KJ64 피아노 상자, 48 x 30 x 49인치 크기, 38.2 cu.ft., 황갈색, 강철 | CM9GAZ 79-DH

GRAINGER 53KJ64 피아노 상자, 48 x 30 x 49인치 크기, 38.2cu.ft., 황갈색, 강철

항목: CM9GAZ 모델: 53KJ64크로스 참조: 79-DH
₩ 5,309,850 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobsite 피아노 상자
폐쇄 길이49 "
색상
깊이30 "
서랍 용량150의 파운드.
전기 액세스 유형전기 통과
계량기16가. 본체, 7가. 스키드
높이49 "
자재강철
핸들 수2
선반 수2
스키드 수4
열린 높이78 "
스타일피아노 상자
48 "

제품 세부 사항 :

이 피아노 상자는 작업 현장의 도구 보관용으로 설계되었습니다. 너비와 높이는 각각 48인치와 49인치이며, 도구와 장비를 쉽게 정리하고 안전하게 보관할 수 있도록 전체 너비 선반을 갖춘 38.2cu.ft의 용량을 갖추고 있습니다.

특징:

  • 이 제품은 손잡이, 상자 상단 및 하단을 잠그는 3점 래칭 시스템을 갖춘 특허 잠금 시스템을 갖추고 있어 장치를 XNUMX회 안전하게 보호합니다.
  • 탁월한 도난 방지를 위해 7게이지 강화 잠금 하우징이 함께 제공됩니다.
  • 저온(40도 미만)으로 인한 손상으로부터 재료를 보호하는 ThermoSteel 가열 저장 장치와 통합되어 있습니다.
  • 이 상자에는 자주 사용하는 도구에 쉽게 접근할 수 있도록 독립된 잠금 서랍이 있습니다.
  • 귀중품의 안전을 최대한 보장하기 위해 완전히 접을 수 있는 이중 접이식 커버가 함께 제공됩니다.
  • 이 보관 상자에는 작업장 상자 바닥에 도구 및 장비를 적재/하역하는 동안 신체적 부담을 방지하기 위한 이중 바닥이 추가로 포함되어 있습니다.
  • 옵션 캐스터(필요한 경우)를 신속하게 설치할 수 있도록 사전 천공된 스키드가 장착되어 있습니다.
  • 이 상자에는 코드 손상을 방지하기 위한 그로밋을 통한 와이어 통과 기능과 침입 방지 기능을 제공하는 견고한 힌지가 있습니다.
  • 쉬운 작동을 위한 가스 스프링 및 스프링 가드와 향상된 상자 이동성을 위한 오목형 핸들이 통합되어 있습니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER 53KJ64 피아노 상자, 48 x 30 x 49인치 크기, 38.2cu.ft., 황갈색, 강철
₩ 5,309,850 /단위