GRAINGER 5055LP회색 자체 덤핑 호퍼, 13.5 Cu ft 입방피트 용량, 43인치 길이, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
선박 중량 (kg) | 162 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7577 오렌지 | 주황색 | 5000의 파운드 | 36.5 " | 58.75 " | 39.75 " | - | ₩ 2,270,992 | ||
50099 회색 | 회색 | 5000의 파운드 | 55 " | 70.5 " | 99.75 " | 42 " | ₩ 5,942,527 | RFQ
| |
40099 회색 | 회색 | 6000의 파운드 | 55 " | 70.5 " | 79.75 " | 42 " | ₩ 5,068,647 | RFQ
| |
30077 오렌지 | 주황색 | 5000의 파운드 | 55 " | 70.5 " | 57.75 " | 28 " | ₩ 3,988,285 | ||
40099 오렌지 | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,235,405 | ||
40099 레드 | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,235,405 | ||
5055LP오렌지 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,694,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.