GRAINGER 40099 GRAY 셀프 덤핑 호퍼 6000 lb. 회색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
Base | ㅁㄴㅇㄹ |
색상 | 회색 |
깊이 | 54 " |
덤프 각도 | 32 학위 |
마감재 | Idustrial 페인트 |
높이 | 3" |
호퍼 재질 | 강철 |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
전체 높이 | 55 " |
전체 길이 | 70.5 " |
전체 폭 | 79.75 " |
볼륨 용량 | 4 개 cu. yd. |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 524.25 |
선박 높이 (cm) | 138.68 |
선박 길이 (cm) | 203.45 |
선박 폭 (cm) | 171.2 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.