GRAINGER 450C361878A-HG 상업용 스토리지 캐비닛, 다크 그레이, 78 x 36 x 18인치 크기, 조립됨
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 짙은 회색 |
캐비닛 깊이 | 18 " |
캐비닛 높이 | 78 " |
내각 재질 | 강철 |
캐비닛 너비 | 36 " |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 22 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 그레 뉴 가드 골드 |
핸들 스타일 | 그네 |
높이 범위 | 전체 높이 |
잠금 장치 | 건이 있는 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 용량 | 200의 파운드 |
강도 등급 | Commercial |
스타일 | 조합 옷장 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
프로덕트 | 모델 | 선반 용량 | 조립 / 미 조립 | 캐비닛 색상 | 스타일 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | 문 유형 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210S361830A-PT | 150의 파운드 | 조립 된 | 탄 | 선반 | 30 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 736,190 | ||
210S362472A-HG | 150의 파운드 | 조립 된 | 짙은 회색 | 선반 | 72 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 1,301,685 | ||
210S362472A-PT | 150의 파운드 | 조립 된 | 탄 | 선반 | 72 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 1,301,685 | ||
230W361872A-ME | 150의 파운드 | 조립 된 | 검정 | 옷장 | 72 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 932,050 | ||
250C361872A-PT | 150의 파운드 | 조립 된 | 탄 | 조합 옷장 | 72 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 1,099,472 | ||
210S361872A-PT | 150의 파운드 | 조립 된 | 탄 | 선반 | 72 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 1,160,320 | ||
210S361872PT | 150의 파운드 | 미 조립 | 탄 | 선반 | 72 " | 36 " | ㅁㄴㅇㄹ | 24 | ₩ 930,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.