GRAINGER 416P13 나사형 스템 캐스터, 3인치 휠 직경, 125파운드 정격 부하
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스템 캐스터 |
베어링 유형 | 평원 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 플라스틱 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 125 파운드 |
장착 높이 | 3 5 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 175 Deg. 에프 |
전체 높이 | 3 5 / 8 " |
줄기 Dia. | 1 / 2 " |
줄기 길이 | 1 1 / 2 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 핵심 소재 | 베어링 유형 | 브레이크 유형 | 프레임 마감 | 프레임 재질 | 정격 하중 | 잠금 유형 | 비 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S-UP125K-ST8-TB-001 | 폴리 프로필렌 | - | 페달 | 유리 충전 나일론 | - | 220의 파운드 | 총 잠금 | 가능 | ₩ 160,352 | ||
400K80 | 고무 | - | - | 아연 도금 | - | 100의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 아니 | ₩ 19,040 | ||
P18S-N100K-ST8-WB-001 | 나일론 | - | 페달 | 유리 충전 나일론 | - | 220의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 92,452 | ||
P18S-N100K-ST10-001 | 나일론 | - | 페달 | 유리 충전 나일론 | - | 275의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 108,272 | ||
429H21 | 폴리 우레탄 | - | - | 유리 충전 나일론 | - | 110의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 14,035 | ||
P7S-SRP030K-SG5-TB | 폴리 프로필렌 | - | 총 잠금 | - | - | 175의 파운드 | 총 잠금 | 가능 | ₩ 28,892 | ||
P7S-SRP030K-SG5 | 폴리 프로필렌 | - | 측면 나비 나사 | 크롬 도금 | - | 155의 파운드 | 포함 된 잠금 없음 | 가능 | ₩ 38,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.