Grainger 410y52 | 모바일 디지털 플랜 스테이션, 20 X 20 X 12 인치 크기, 탄, 강철 | Raptor Supplies 대한민국
GRAINGER 410Y52 모바일 디지털 플랜 스테이션, 20 x 20 x 12인치 크기, 황갈색, 강철 | CM9GAD 118-01

GRAINGER 410Y52 모바일 디지털 계획 스테이션, 20 x 20 x 12인치 크기, 황갈색, 강철

항목: CM9GAD 모델: 410Y52교차 참조: 118-01
₩ 13,680,765 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목현장 현장 사무소
폐쇄 길이75 "
색상
깊이30 "
전기 액세스 유형파워 크루
계량기16가. 본체, 14가. 바닥, 7가. 스키드
높이75 "
자재강철
핸들 수2
스키드 수4
스타일필드 스테이션
55 "

제품 세부 사항 :

이 모바일 디지털 계획 스테이션은 작업 현장에서 데이터 연결이 필요한 사용자에게 이상적인 전문 작업 상자입니다.

특징:

  • 이 이동식 디지털 계획 스테이션은 구조적 견고성을 위해 16게이지 두께의 강철 구조와 14게이지 두께의 강철 바닥을 갖추고 있습니다.
  • 이 산업용 캐비닛에는 AirPrint가 장착된 레이저 프린터, 40인치 TV 모니터, 전원용 GFCI 콘센트 4개, 2포트 USB 스위치, 4포트 USB 허브 및 최대 XNUMX분 동안 전기를 공급하는 UPS 백업 전원 공급 장치가 들어 있습니다. 정전.
  • 사용자가 디지털 시스템용 턴키 허브를 설정할 수 있도록 맞춤 설정할 수 있는 강철 보관 상자가 있습니다.
  • 6인치 휠 캐스터를 설치한 후 작업 상자의 크기는 높이 77인치 x 너비 61인치 x 깊이 30인치입니다.
  • 이 장치는 케이블 손상 없이 카트 내부에 전원을 공급하고 내후성 전원 코드 액세스를 보장하기 위한 그로밋 전기 패스스루와 함께 제공됩니다.
  • 부식에 저항하는 분말 코팅 마감이 특징이며 전자 장치를 완전히 장착했을 때 무게는 최대 742lb입니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER 410Y52 모바일 디지털 계획 스테이션, 20 x 20 x 12인치 크기, 황갈색, 강철
₩ 13,680,765 /단위