항목 | 부채 |
공기 흐름 | 32 |
A | 0.45 |
베어링 유형 | 소매 |
블레이드 직경 | 3.5 " |
블레이드 소재 | 플라스틱 |
색상 | 백 |
지휘자 크기 | 24 X 24 X 10 mm |
코드 길이 | 4ft. |
가드 재질 | 플라스틱 |
높이 | 6" |
Hz | 50/60 |
장착 위치 | 작업대 |
블레이드 수 | 1 |
도체 수 | 1 |
속도의 수 | 1 |
전반적인 스타일 | 콤팩트 |
전원 | USB |
전압 | 5 VDC |
와트 | 2.5 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
38HX83 | 검정 | ₩ 30,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.