항목 | Jobsite 피아노 상자 |
폐쇄 길이 | 49 " |
색상 | 탄 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
구성 | 매입 형 잠금 하우징 |
깊이 | 30 " |
서랍 용량 | 150의 파운드. |
전기 액세스 유형 | 전기 통과 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목면 |
높이 | 49 " |
뚜껑 유형 | 접고 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 3 |
서랍 수 | 2 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
스키드 수 | 6 |
열린 높이 | 78 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 1 / 2 " |
스토리지 용량 | 43.8 cu. ft. |
스타일 | 피아노 상자 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 220.05 |
선박 높이 (cm) | 128.78 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 80.52 |
원산지 | US |
A. 서랍장과 서랍장을 별도로 잠그어 보관된 물건의 보안을 극대화합니다.
A. 이 도구 상자는 완전히 아크 용접된 솔기가 있는 견고한 16 게이지 강철 재질로 만들어졌습니다. 내구성과 내식성을 위해 추가 분체도장되었습니다.
A. 그로밋을 사용하면 깔끔하게 보관하고 코드에 접근할 수 있습니다.
A. 빠른 접근 서랍은 독립된 잠금 서랍으로, 몇 분 안에 수요가 많은 도구에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 서랍의 잠금 장치를 사용하면 동일하게 또는 독립적으로 열쇠를 잠글 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.