GRAINGER 36FL18 큐브 트럭 7/16 입방 야드 600lb 용량 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 큐브 트럭 |
부셸 용량 | 9.6 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
색상 | 노란색 |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | MDPE |
전체 높이 | 35.5 " |
전체 길이 | 43 " |
전체 폭 | 28 " |
볼륨 용량 | 7/16 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 색상 | 프레임 재질 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36FK87 | 24 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 회색 | 강철 | 200의 파운드 | 29.5 " | 38 " | ₩ 450,992 | ||
36FK88 | 24 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 검정 | 강철 | 700의 파운드 | 29.5 " | 38 " | ₩ 1,358,857 | ||
36FK89 | 24 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 검정 | 강철 | 300의 파운드 | 29.5 " | 38 " | ₩ 1,002,820 | ||
36FK90 | 28 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 회색 | 강철 | 250의 파운드 | 33.5 " | 43 " | ₩ 579,512 | ||
36FK91 | 28 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 검정 | 강철 | 800의 파운드 | 33.5 " | 43 " | ₩ 904,032 | ||
36FK92 | 28 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 검정 | 강철 | 400의 파운드 | 33.5 " | 43 " | ₩ 713,370 | ||
36FK93 | 31 " | 4" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 회색 | 강철 | 300의 파운드 | 33.5 " | 44 " | ₩ 618,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.