항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 70 |
연장 | 200% |
마감재 | 부드럽게 |
학년 | 상용 등급 |
길이 | 10ft. |
자재 | 비닐 |
최대 온도 | 160 |
최소 온도 평가 | +20 |
인장 강도 | 1000 |
두께 | 1 / 8 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 10.75 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 길이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16-10 | 고무 롤 | 10ft. | 1 / 16 " | ₩ 155,540 | |
360-1/16-50 | 고무 롤 | 50ft. | 1 / 16 " | ₩ 773,972 | |
360-1/4-30 | 고무 롤 | 30ft. | 1 / 4 " | ₩ 2,321,917 | |
360-1/4-5 | 고무 시트 | 5ft. | 1 / 4 " | ₩ 341,652 | |
360-1/8-25 | 고무 롤 | 25ft. | 1 / 8 " | ₩ 830,585 | |
360-3/16-30 | 고무 롤 | 30ft. | 3 / 16 " | ₩ 1,740,742 | |
360-3/16-5 | 고무 시트 | 5ft. | 3 / 16 " | ₩ 256,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.