항목 | 범용 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 파란색 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 6.5 " |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 재료 | 플라스틱 |
플랫폼 스타일 | 열기, 플러시 |
플랫폼 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 5.18 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 77.22 |
선박 폭 (cm) | 46.74 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.