그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 마운트 후크 |
기본 너비 | 4" |
색상 | 딥 그레이 |
깊이 | 19 / 64 " |
마감재 | 아연 |
후크 높이 | 19 / 64 " |
자재 | 철 |
투영 | 3 / 8 " |
작업 부하 제한 | 12의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 기본 Dia. | 기본 너비 | 작업 부하 제한 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35HV62 | - | 2 "X 3" | 3" | 2의 파운드 | 딥 그레이 | 19 / 64 " | 아연 | 마그네틱 마운트 후크 | ₩ 7,612 | ||
35HV63 | - | - | 4" | 5 파운드 | 딥 그레이 | 19 / 64 " | 아연 | 마그네틱 마운트 후크 | ₩ 787 | ||
35HV65 | - | 4 "X 8" | 8" | 20의 파운드 | 딥 그레이 | 19 / 64 " | 아연 | 마그네틱 마운트 후크 | ₩ 20,667 | ||
35HV66 | - | 2" | 2" | 20의 파운드 | 은의 | 1.031 " | 우아한 | 마그네틱 마운트 후크 | ₩ 9,800 | ||
35HV67 | 3 / 16 "X 3 / 4" | 3-13 / 64 " | 3 13 / 64 " | 57의 파운드 | 은의 | 1.75 " | 우아한 | 마그네틱 마운트 후크 | ₩ 15,522 | ||
35HV68 | 3 / 16 "X 3 / 4" | 2-5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 10 파운드 | 파란색 | 1.187 " | 우아한 | 마그네틱 마운트 후크 | ₩ 21,752 | ||
35HV69 | 1 / 4 "X 3 / 4" | 3-13 / 64 " | 3 13 / 64 " | 57의 파운드 | 은의 | 2-1 / 16 " | 우아한 | 마그네틱 후크 | ₩ 27,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.