그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 브래킷 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1.625 " |
길이 | 11.75 " |
부하 용량 | 150의 파운드 |
자재 | 강철 |
구멍 수 | 6 |
크기 | 11-3 / 4 x 8 인치 |
두께 | 15/32 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 색상 | 하드웨어 | 타입 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33TZ28 | 9/64 | 백 | 포함되지 않음 | 무거운 의무 | 1 9 / 64 " | 11 45 / 64 " | 500의 파운드 | 6 | ₩ 10,395 | ||
33TZ29 | 9/64 | 백 | 포함되지 않음 | 무거운 의무 | 1 9 / 64 " | 15.75 " | 500의 파운드 | 6 | ₩ 16,467 | ||
33TZ30 | 9/64 | 백 | 포함되지 않음 | 무거운 의무 | 1 9 / 64 " | 19.5 " | 500의 파운드 | 6 | ₩ 16,537 | ||
33TZ31 | 15/32 | 검정 | 포함되지 않음 | 무거운 의무 | 1.437 " | 7.75 " | 150의 파운드 | 6 | ₩ 4,987 | ||
33TZ32 | 15/32 | 백 | 포함되지 않음 | 무거운 의무 | 1.437 " | 7.75 " | 150의 파운드 | 6 | ₩ 4,987 | ||
33TZ34 | 15/32 | 백 | 포함되지 않음 | 무거운 의무 | 1.625 " | 11.75 " | 150의 파운드 | 6 | ₩ 6,195 | ||
33TZ35 | 7/64 | 백 | 포함 사항 | 표준 의무-장식 | 63 / 64 " | 9" | 80의 파운드 | 4 | ₩ 6,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.