항목 | 플라스틱 달아서 |
파괴 강도 | 1300의 파운드 |
코일 폭 | 6" |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 16 " |
마감재 | 부드럽고 왁스 칠 |
길이 | 4000ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
스트랩 너비 | 5 / 8 " |
두께 | 35만 |
선박 중량 (kg) | 23.49 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 60.2 |
선박 폭 (cm) | 60.2 |
HS 코드 | 3920620090 |
프로덕트 | 모델 | 코일 폭 | 색상 | 마감재 | 길이 | 스트랩 너비 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RZ01 | 6" | 초록색 | 부드럽고 왁스 칠 | 6500ft. | 1 / 2 " | 28만 | ₩ 350,577 | ||
33RZ04 | 6" | 초록색 | 부드럽고 왁스 칠 | 2400ft. | 3 / 4 " | 50만 | ₩ 354,532 | ||
33RZ08 | 1" | 초록색 | 부드럽고 왁스 칠 | 300ft. | 1 / 2 " | 28만 | ₩ 69,737 | ||
33RZ09 | 1" | 초록색 | 부드럽고 왁스 칠 | 300ft. | 5 / 8 " | 35만 | ₩ 76,667 | ||
33RZ10 | 1" | 초록색 | 부드럽고 왁스 칠 | 200ft. | 3 / 4 " | 50만 | ₩ 84,822 | ||
33RZ12 | 6" | 초록색 | 부드럽고 왁스 칠 | 4000ft. | 5 / 8 " | 35만 | ₩ 339,150 | ||
33RZ14 | 6" | 초록색 | 부드럽게 | 3600ft. | 5 / 8 " | 30만 | ₩ 300,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.