GRAINGER 22JM32 로드 스톡 폴리프로필렌 1/4인치 96인치
항목: AF7QWR
모델: 22JM32
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
₩ 28,140 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 1 / 4 " |
직경 공차 | -0 / +. 125 |
충격 강도 (Lbs.) | . 80 |
길이 | 96 " |
길이 허용차 | + -0.125 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 212 F |
최소 온도 평가 | 32도 F |
인장 강도 | 3400 PSI |
타입 | 열가소성 물질 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 245.11 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3916905000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.