그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 등반 로프 |
색상 | 블루 / 그린 |
연장 | 13.64% |
길이 | 150ft. |
패키지 종류 | 폴리 가방 |
로프 건설 | 16 스트랜드 브레이드 |
로프 Dia. | 7 / 16 " |
로프 소재 | 폴리 에스테르 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 5800의 파운드 |
작업 부하 제한 | 580의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.71 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 5607504000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연장 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TL51 | 녹색 / 백색 / 황색 | - | 120ft. | 폴리 가방 | 1 / 2 " | 7300의 파운드 | 730의 파운드 | ₩ 340,410 | ||
20TL52 | 녹색 / 백색 / 황색 | - | 150ft. | 폴리 가방 | 1 / 2 " | 7300의 파운드 | 730의 파운드 | ₩ 396,007 | ||
20TL55 | 블랙 / 블루 / 그린 / 옐로우 | 11.69% | 120ft. | 폴리 가방 | 7 / 16 " | 6300의 파운드 | 630의 파운드 | ₩ 275,170 | ||
20TL56 | 블랙 / 블루 / 그린 / 옐로우 | 11.69% | 600ft. | 스풀 | 7 / 16 " | 6300의 파운드 | 630의 파운드 | ₩ 1,361,255 | ||
20TL57 | 블랙 / 오렌지 / 옐로우 | 11.69% | 120ft. | 폴리 가방 | 7 / 16 " | 6300의 파운드 | 630의 파운드 | ₩ 275,170 | ||
20TL41 | 오렌지 / 레드 / 옐로우 | - | 150ft. | 폴리 가방 | 1 / 2 " | 7300의 파운드 | 730의 파운드 | ₩ 389,060 | ||
20TL43 | 오렌지 / 레드 / 옐로우 | - | 600ft. | 스풀 | 1 / 2 " | 7300의 파운드 | 730의 파운드 | ₩ 1,411,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.