GRAINGER 20188S125-C2 막대기 삐걱거리는 매끄러운 36 인치 폭 1.25 인치 고도
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바 격자 |
바 간격 | 4" |
바 두께 (인치) | 0.188 " |
높이 | 1.25 " |
자재 | 블랙 페인트 스틸 |
스팬 | 24 " |
표면 | 부드럽게 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 24.57 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자재 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21188S100-15C6 | 1" | 탄소강 | 72 " | 36 " | ₩ 681,450 | RFQ
| |
22188S200-B6 | 1" | 아연 도금 강판 | 72 " | 24 " | ₩ 855,085 | RFQ
| |
20188S200-B2 | 1" | 블랙 페인트 스틸 | 24 " | 24 " | ₩ 241,955 | ||
21188S150-15C6 | 1.5 " | 탄소강 | 72 " | 36 " | ₩ 851,095 | RFQ
| |
21250S100-C10 | 2" | 탄소강 | 120 " | 36 " | ₩ 1,335,705 | RFQ
| |
21188S150-B6 | 1.5 " | 탄소강 | 72 " | 24 " | ₩ 595,280 | RFQ
| |
21188S125-7-B2 | 1.25 " | 탄소강 | 24 " | 24 " | ₩ 362,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.