그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로프 묶기 및 묶기 |
색상 | 백 |
길이 | 9000ft. |
패키지 종류 | 판지 상자 |
로프 건설 | 2 Ply |
로프 Dia. | 1 / 16 " |
로프 소재 | 폴리 프로필렌 |
하위 카테고리 | 모든 목적 |
인장 강도 | 136의 파운드 |
작업 부하 제한 | 10 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 색상 | 항목 | 작업 부하 제한 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 로프 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TL64 | 8100의 파운드 | 블루 / 레드 / 화이트 트레이서 | 리깅 라인 로프 | 1620의 파운드 | 150ft. | 다발 | 5 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 315,070 | ||
20TL67 | 800 파운드 | 백 | 로프 | 160 파운드 | 500ft. | 스풀 | 3 / 16 " | 폴리 에스테르 | ₩ 128,555 | ||
P02600-01 | 2000의 파운드 | 백 | 리깅 로프 | 200 파운드 | 600ft. | 스풀 | 1 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 142,415 | ||
460160-WHT-00600-05407 | 7059의 파운드 | 백 | 리깅 로프 | 700의 파운드 | 600ft. | 스풀 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | ₩ 574,840 | ||
10S-WA | 260의 파운드 | 백 | 리깅 로프 | 26 파운드 | 100ft. | 가방 | 7 / 32 " | 폴리 에스테르 | ₩ 16,450 | ||
25S-WA | 280 파운드 | 백 | 리깅 로프 | 28의 파운드 | 50ft. | 다발 | 3 / 16 " | 폴리 에스테르 | ₩ 12,705 | ||
267SD1-WA | 100의 파운드 | 블랙 / 블루 / 오렌지 / 레드 | 로프 묶기 및 묶기 | 10 파운드 | 50ft. | 다발 | 1 / 8 " | 폴리올레핀 | ₩ 5,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.