항목 | 휴대용 도구 상자 |
색상 | 검정 |
깊이 | 11 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 뚜껑에 도금되는 크롬 |
높이 | 9.5 " |
안쪽 깊이 | 10-29 / 32 " |
내부 높이 | 9-13 / 32 " |
안쪽 너비 | 25-29 / 32 " |
길이 | 26 " |
잠금 시스템 | 걸쇠와 스테이플 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 폭 | 26 " |
스토리지 용량 | 2592 cu. 에. |
스타일 | 도구 상자 |
UPC | 783965004558 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.