항목 | 작업 테이블 |
색상 | 탄 |
깊이 | 27.5 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
마감재 | 구운 에나멜 |
프레임 색상 | 탄 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 10가. 작업대, 14ga. 다리 |
높이 | 36 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 750의 파운드. |
자재 | 강철 |
스타일 | 작업대 |
폭 | 71.5 " |
작업 표면 재료 | 10가. 강철 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
A. 사용자는 접히는 다리 중 하나에 자물쇠를 설치하여 충돌 및 충격에 대해 작업대가 접히는 것을 방지할 수 있습니다.
A. 다리의 바닥판에는 미리 구멍이 뚫려 있습니다. 이를 통해 사용자는 진동과 충격에 취약한 작업을 위해 평평한 표면에 작업 테이블을 볼트로 고정할 수 있습니다.
A. 예, 사용자는 적재된 작업대의 작업 현장 이동성을 위해 다리 바닥에 캐스터를 설치할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.