항목 | 롤링 캐비닛 |
폐쇄 길이 | 65 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
전기 액세스 유형 | 가능 |
계량기 | 16 |
핸들 타입 | 그랩 온 사이드 |
높이 | 65 " |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 4 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
스토리지 용량 | 60.9 cu. ft. |
스타일 | 캐비닛 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 153 |
선박 높이 (cm) | 219.71 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 공구 보관을 위한 별도의 선반이 1000개 있습니다. 캐비닛의 하중 용량은 전체적으로 XNUMXlb로 평가됩니다.
A. 이 보관 상자는 캐비닛 운송 중 도구 안전을 위해 자물쇠로 잠글 수 있는 디자인이 특징입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.