항목 | 작업장 캐비닛 |
폐쇄 길이 | 60 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
서랍 용량 | 150의 파운드. |
전기 액세스 유형 | 가능 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 뚜껑, 오목한 쪽 |
높이 | 60 " |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 7 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 4 |
스키드 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
스토리지 용량 | 54.9 cu. ft. |
스타일 | 캐비닛 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 301.95 |
선박 높이 (cm) | 156.21 |
선박 길이 (cm) | 154.43 |
선박 폭 (cm) | 79.76 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 네, 내부식성을 위해 분체도장 마감 처리되어 있습니다.
A. 54.9 cu.ft의 저장 용량이 있습니다.
A. 오목한 당김 손잡이는 제품 자체에 가라앉기 때문에 공간을 절약합니다. 그립 표면이 여러 개 있어 사고 발생 가능성이 적습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.