그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 와이어 |
지름 | 0.105 " |
마감재 | 나선 |
계량기 | 12가. |
길이 | 0.8ft. |
자재 | 검은 색 소둔 와이어 |
패키지 종류 | 묶음 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 마감재 | 계량기 | 길이 | 자재 | 패키지 종류 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12BASC42 | 0.105 " | 나선 | 12가. | 3.5ft. | 검은 색 소둔 와이어 | 묶음 | 1 | ₩ 330,050 | |
26GALSC16 | 0.018 " | 아연 | 26가. | 1.3ft. | 아연 도금 어닐링 와이어 | 묶음 | 1000 | ₩ 72,572 | |
12BASC60 | 0.105 " | 나선 | 12가. | 5ft. | 검은 색 소둔 와이어 | 묶음 | 1 | ₩ 330,050 | |
18BASC10 | 0.047 " | 나선 | 18가. | 0.8ft. | 검은 색 소둔 와이어 | 판지 상자 | 1 | ₩ 362,197 | |
263GALSC12 | 0.025 " | 아연 | 23가. | 1" | 아연 도금 어닐링 와이어 | 묶음 | 1000 | ₩ 52,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.