항목 | 스레드로드 |
클래스 | 2A |
마감재 | 스테인레스 |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 12ft. |
로크웰 경도 | 평가되지 않음 |
온도. 범위 | 평가되지 않음 |
인장 강도 | 70,000 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
나사 유형 | UNC |
항복 강도 | 30,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 6.68 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 7318155000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.