그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 캐니스터 |
색상 | 백 |
연결 크기 | 1 1 / 2 " |
연결 유형 | UNF |
필터 사이즈 | 30 미크론 |
유량 | 40gpm |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 5 1 / 16 " |
최대. 압력 | 50의 PSI |
전반적인 Dia. | 5 1 / 8 " |
전체 높이 | 11 " |
타입 | 필터의 미립자 스핀 |
UPC | 031401000856 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
18GPM 부분. Filt | ₩ 33,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.