항목 | 송신기 |
케이블 길이 | 10 피트 |
케이블 유형 | 벨덴 9363 |
외함 유형 | NEMA 4 |
주파수 범위 | 0 ~ 750Hz |
작동 온도 범위 | 14에서 140 Deg. 에프 |
출력 | 외부 |
신호 유형 | 아날로그 |
타입 | 4에서 20mA |
전압 | 7 ~ 30V DC |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
125100-10 | 0에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,614,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.